| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2380484-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2380484 EAN/GTIN: 4064161186030 |
| |
|
| | |
| 2380484 LED-Außenwandleuchte 10 W Warmweiß Schwarz
SOLAR WANDLEUCHTE INKL. PIR
2,4 GHz Funktechnologie Solarbetrieben Mit PIR-Sensor
Ausstattung: Außentauglich Verstellbare Sensorrichtung 2 Lichtgruppierungen Verbindung zur Innenbeleuchtung mittels 2,4 GHz Signal Befinden sich die Leuchten in der gleichen Gruppe, werden durch das Einschalten einer Leuchte die übrigen automatisch eingeschaltet.
Technische Daten: 2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Akku: 1x 3,7 V (1800 mAh) · Anzahl Leuchtmittel: 50 · Betriebsspannung: 3 V/DC · Einstellbare Leuchtdauer max.: 90 s · Einstellbare Leuchtdauer min.: 5 s · Erfassungsweite max.: 5 m · Erfassungswinkel horizontal: 120 ° · Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Automatische Abschaltung,Mit Sensor,Mit Schalter · Leistung: 10 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.2 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 200 lm · Material: ABS Kunststoff · PIR-Erfassungswinkel (vertikal): 120 ° · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 91.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 167 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44
Lieferumfang: 1 x LED-Lichtsensor,Anleitung,1 x Montageset (2 x Schrauben, 2 x Dübel).
Systemvoraussetzungen: 5V DC, max. 200 mA
|
| | |
| | | |
| | | |
| |