| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2355479-BP Herst.-Nr.: 143338 EAN/GTIN: 3506111433388 |
| |
|
| | |
| Hozelock Profi - Industriewasserschlauch Ø12,5 mm - 50 M 143338 1/2 Zoll Meterware Gelb Saugschlauch
Profi Wasserschlauch 12,5 mm (1/2" Zoll)
Profi - Industriewasserschlauch Ø12,5 mm (1/2" Zoll) Knickfest und formstabil Für den professionellen und industriellen Einsatz Meterware max.50 m
Profi - Industriewasserschlauch Ø12,5 mm (1/2" Zoll). Knickfest und formstabil. Für den professionellen und industriellen Einsatz. 5 Lagen : Schlauchdecke aus geschäumten PVC , UV beständig und abriebfest. Schadstofffrei : Phthalate 0,1%
Ausstattung: Schlauch für professionellen und industriellen Einsatz 5 Lagen : Schlauchdecke aus geschäumten PVC UV beständig und abriebfest Schadstofffrei : Phthalate 0,1%
Technische Daten: Herstellerfarbe: Gelb · Schlauch-Außen-Ø: 12.5 mm · Schlauch-Durchmesser: 1/2 Zoll
Lieferumfang: Profi Wasserschlauch 12,5 mm (1/2" Zoll),Meterware max.50 m
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, Wasserschlauch, hozelock wasserschlauch, wasserschlauch, wasser ansaugschlauch, Hozelock, 143338, Profi - Industriewasserschlauch Ø12, 5 mm - 50 M, Gartenschlauch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,64* | € 2,69* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,70* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 11,16* | € 15,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,65* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|