Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-40101B 5964 LED-Außenstrahler EEK: F (A - G) 100 W Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2352095-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     5964
EAN/GTIN:
     3800157625579
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
V-TAC VT-40101B 5964 LED-Außenstrahler EEK: F (A - G) 100 W Warmweiß

100W LED Flutlicht/Scheinwerfer SMD E-Serie Schwarz Gehäuse Warm Weiß

Hochwertiger Aluminiumlegierungskörper
Korrosionsbeständig
Faszienglas versiegelt mit Silikon-Gummi, das überlegene wasserdichte/luftdichte Leistung sicherstellt
Hochleistungs-LED-Chips
Eingebauter konstanter gegenwärtiger Treiber
Eingebautes Netzteil, kein externes Vorschaltgerät erforderlich

Anendungsgebiete: Auffahrten, Gärten, Billboards, Sportplätze, Parkplätze, etc.

Ausstattung:
Perfekter Ersatz für Halogen-Flutlichtstrahler
Hochwertiger LED SMD 2835 Chip und Hochleistungstreiber
Ncht dimmbar
Mit Silikongummi versiegeltes Frontglas für hervorragende Wasser-/Luftdichtigkeit
Eingebauter konstanter gegenwärtiger Treiber
Eingebautes Netzteil, kein externes Vorschaltgerät erforderlich
Stark und langlebig gebaut mit Aluminium - korrosionsbeständiges Design
Hervorragende Abdeckung für Flächen- und Fassadenbeleuchtung
Geeignet für Gebäudefassaden, Sportanlagen, industrielle, kommerzielle Reklametafeln, Werbetafeln, Parkplätze usw.
Empfohlene tägliche Nutzungsdauer: 10 - 12 Stunden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: F (A - G) · Abstrahlwinkel: 110 ° · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 100 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 8500 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 271 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Raum (Lampen): Zielbeleuchtung,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IK06,IP65 · Weitere technische Daten: Lebensdauer: 20.000 Std.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,81*
€ 42,71*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 30,35*
€ 42,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.