Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoodSky RW-SS-124D Printrelais 24 V/DC 12 A 1 Wechsler 1 St. Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2347588-BP
Hersteller:
     Goodsky
Herst.-Nr.:
     2347588
EAN/GTIN:
     4064161160733
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
GoodSky RW-SS-124D Printrelais 24 V/DC 12 A 1 Wechsler 1 St. Tray

24V RW Series 10A SPDT Printrelais

Technische Daten:
Abfallzeit: 5 ms · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (max.): 18 V/DC · Ansprechspannung (min.): 1.2 V/DC · Ansprechzeit: 10 ms · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Gewicht: 9 g · Herstellerfarbe: Blau · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Ag-Legierung · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 15.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Schaltleistung (max.): 240 W · Schaltspannung (max.): 110 V/DC · Schaltstrom (max.): 12 A · Spulenleistung: 0.36 W · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray · Widerstand (Spule): 1600 Ω

Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, GoodSky, 2347588, RW-SS-124D, relais, printrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,09*
Lager 102
507
1
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 3,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.