| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2338745-BP Herst.-Nr.: SY-4677490 EAN/GTIN: 4064161162232 |
| |
|
| | |
| Sygonix LED-Gartenleuchte SY-4677490 LED 0.07 W Warmweiß Schwarz
Solar-Gartenleuchte
Flacker-Beleuchtungseffekt Aufladung per Sonnenenergie IP44 Schutzart
Ausstattung: Wasserdicht gemäß IP44 Dämmerungsfunktion
Technische Daten: 2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Akku: 1x 1,2 V (600 mAh) · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 1.2 V/DC · Gewicht: 380 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Automatische Abschaltung,Mit Dämmerungsfunktion · Leistung: 0.07 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.07 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 1900 K · Lichtstrom Gesamt: 10 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 10 lm · Material: Kunststoff,Metall · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 1080 mm · Produktabmessung, Ø: 90 mm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: Akku: Ni-MH, AAA (LR3) 1,2 V, 600 mAh Solarzellen: 2 V, 100 mA Betriebsdauer: Bis zu 8 Stunden (bei voll aufgeladenem Akku) Schaltet ein: bei weniger als 10 Lux Schaltet aus: bei über 100 Lux
Lieferumfang: Solar-Gartenleuchte,Bedienungsanleitung.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led erdspießleuchte, gartenstrahler, Sygonix, SY-4677490, Außendeko, Außendekoration, Außendekolicht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,13* | € 6,32* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,13* | € 7,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,24* | € 15,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|