| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2337215-BP Herst.-Nr.: SY-4674430 EAN/GTIN: 4064161160184 |
| |
|
| | |
| Sygonix LED-Gartenleuchte SY-4674430 5er Set LED 0.05 W Warmweiß Schwarz
SOLAR-GARTENLEUCHTE MATARO 5ER, SCHWARZ
Ideal für gemütliche Gartenabende Mit Dämmerungs- und Ein-/Aus-Schalter
Gemütliche Gartenabende sind garantiert Die Solar-Dekoleuchte Mataro im modernen Fackeldesign sorgt mit der amberfarbene LED und dem natürlichen Kerzeneffekt für eine stimmungsvolle und brandsichere Atmosphäre in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terasse. Die lange Leuchtdauer von ca. 6 Stunden sorgt zudem für lange Abende im Grünen.
Leichte Bedienung Der eingebaute Dämmerungssensor sorgt dafür, dass die Solar-Dekoleuchte in der Dämmerung zum Leuchten beginnt. Mit dem vorhandenen Ein-/Aus-Schalter kann die Solar-Dekoleuchte Mataro manuell bedient werden. Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Akku komplett aufgeladen werden. Bei direktem Sonnenlicht beträgt die Ladedauer ca. 8 Stunden.
Einfache Montage Dank des mitgelieferten Erdspießes kann die Solar-Dekoleuchte Mataro schnell und kinderleicht montiert werden. Mit einem einfachen Drehmechanismus ist die Solar-Dekoleuchte in wenigen Sekunden einsatzbereit.
Technische Daten: 2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Akku: 1x 1,2 V (200 mAh) · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 1.2 V/DC · Gewicht: 90 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Automatische Abschaltung,Mit Erdspieß · Leistung: 0.05 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.05 W · Leuchtdauer (max.): 6 h · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Material: ABS Kunststoff · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 370 mm · Produktabmessung, Ø: 62 mm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Sets (LOV - nur für Titel): 5er Set
Lieferumfang: Solar-Gartenleuchten, 5er Set,5 x Standrohr und Erdspieß,Bedienungsanleitung.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led erdspießleuchte, gartenstrahler, solar-leuchte 5er set, Sygonix, SY-4674430, 1520519, Mataro, 04016139153728 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,11* | € 6,31* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,55* | € 9,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,43* | € 13,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|