Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoodSky MI-SS-106L Printrelais 12 V/DC 10 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2332130-BP
Hersteller:
     Goodsky
Herst.-Nr.:
     MI-SS-106L
EAN/GTIN:
     4064161156514
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
GoodSky MI-SS-106L Printrelais 12 V/DC 10 A 1 Wechsler 1 St.

Mi-ss-106 L 6 V 10 A Spdt Relay

Mi-ss-106 L 6 V 10 A Spdt Relay

Technische Daten:
Abfallzeit: 8 ms · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechzeit: 20 ms · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Gewicht: 12.2 g · Herstellerfarbe: Blau · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Ag-Legierung · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 20.6 mm · Produktabmessung, Länge: 29.1 mm · Schaltleistung (max.): 300 W · Schaltspannung (max.): 250 V/AC,110 V/DC · Schaltstrom (max.): 10 A · Spulenleistung: 0.54 W · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Widerstand (Spule): 68 Ω

Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, GoodSky, MI-SS-106L, relais, printrelais, print-relais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 4,90*
Lager 102
984
1
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.