Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge 2145 Lautsprecher Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TinkerForge
TinkerForge
Artikel-Nr.:
     102X-2255004-BP
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     2145
EAN/GTIN:
     4251640703585
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
TinkerForge 2145 Lautsprecher Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.

Piezo Speaker Bricklet 2.0

Kann einen konfigurierbaren Piepton zwischen 50Hz und 15000Hz erzeugen
Kann einen einstellbaren Alarm/Sirenen-Ton ausgeben
Lautstärke ist zwischen 85dB(A) und 110dB(A) konfigurierbar

Das Piezo Speaker Bricklet 2.0 kann genutzt werden um mit Bricks Töne mit unterschiedlichen Frequenzen und Lautstäken zu erzeugen.

Der verfügbare Frequenzbereich ist 50Hz bis 15000Hz. Die Lautstärke kann zwischen 85dB(A) und 110dB(A) eingestellt werden.

Zusätzlich hat das Bricklet Unterstützung für Alarm und Sirenen-Töne. In diesem Modus wird ein sweep erzeugt der einen Frequenzbereich mit konfigurierbarer Schrittgröße und Länge abläuft.

Das Piezo Speaker Bricklet 2.0 hat einen 7 Pol Bricklet Stecker und wird mit einem 7p-10p Bricklet Kabel mit einem Brick verbunden.

Ausstattung:
Buzzer: PT-4532PLQ
Stromverbrauch: 55mW (11mA bei 5V)
Frequenzbereich: 50Hz - 15000Hz (konfigurierbar)
Lautstärke: 85dB(A) - 110dB(A) @50cm/1kHz (konfigurierbar)

Technische Daten:
Passend für (Einplatinen-Computer): TinkerForge · Weitere technische Daten: Abmessungen (BxTxH): 55x45x20 mm
Gewicht: 20 g

Weitere Suchbegriffe: 04251640703585, TinkerForge, 2145, Piezo Speaker Bricklet 2.0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 14,81*
€ 21,28*
€ 4,00*
ab € 18,35*
€ 27,18*
8 Tage
15
€ 6,99*
ab € 38,63*
€ 52,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.