| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2226667-BP Herst.-Nr.: 51111103 EAN/GTIN: 4026397647082 |
| |
|
| | |
| Europalms Knicklichter-Set 12teilig Blau 150 mm
Knicklicht, blau, 15 cm, 12 x
Durch einfaches Knicken zerbrechen im Inneren eine oder mehrere Kapseln mit Flüssigkeit - es entsteht ein ungiftiges Gemisch, das leuchtet. Beliebt in Diskotheken und bei Partys. In fünf unterschiedlichen Farben erhältlich. Keine Flamme, keine Wärmeentwicklung, wasserfest und schwimmfähig. Gesamtleuchtdauer bis zu 6 Stunden.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau · Leuchtfarben: Blau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 12teilig · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 19 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP68 · Abstrahlwinkel: 360° · Gewicht: 0,31 kg · Gehäusefarbe: Transparent
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knicklicht, Europalms, 51111103, Deko-Licht, Glow Stick, Glow-Stick |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,77* | € 8,50* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,78* | € 8,52* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 20,60* | € 29,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 49,08* | € 65,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|