Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS MF-6609291 MF-6609291 Solarmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2203097-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     MF-6609291
EAN/GTIN:
     4064161001760
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
TRU COMPONENTS MF-6609291 MF-6609291 Solarmodul

Solarmodul 0,5 V / 100 mA

46 x 26 mm
Ideal für Experimente oder netzunabhängige Stromversorgungen
In monokristalliner Ausführung erhältlich

Diese Miniatur-Solarzellen sind ideal für Experimente sowie netzunabhängige Stromversorgungen für Kleinverbraucher oder zum Laden von Akkus geeignet. Um die gewünschte Spannung und Strom zu erreichen, können die Module einfach einzeln oder auch parallel bzw. in Reihe geschaltet werden. Dazu sind auf der Rückseite entsprechende Lötpads vorhanden. Diese Miniatur-Solarzellen gibt es in monokristalliner Ausführung. Dabei haben die monokristallinen Zellen eine einheitlich dunkle Färbung und bestehen aus einem Silizium-Einkristall. Gegenüber den polykristallinen Zellen mit erkennbarer Kristallstruktur, haben die Monokristallinen einen etwas besseren Wirkungsgrad.

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 3,09*
Lager 102
487
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 3,11*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,09*
€ 6,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.