Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2USB 2U-449061 Unterputz-Steckdose mit USB Reinweiß (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2199651-BP
Hersteller:
     2USB
Herst.-Nr.:
     2U-449061
EAN/GTIN:
     8718868449061
Suchbegriffe:
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
USB-Ladestation UP-Einsätze
USB-Ladesteckdose
2USB 2U-449061 Unterputz-Steckdose mit USB Reinweiß (glänzend)

2USB inCharge Pro 80 Monoblock

Unterputzsteckdose reinweiß glänzend mit Rahmen
2 USB Anschlüsse mit zusammen 2,4 A Ausgangsstrom
Installierbar in Doppel- oder Dreifachrahmen

Die inCharge Pro SI ist eine Stand-Alone-Schutzkontakt-Steckdose speziell entwickelt für die populäre Reflex SI Serie von Busch-Jäger, erhältlich in den Farben reinweiß glänzend und cremeweiß glänzend. Sie hat eine Kapazität von 250VAC / 16A, einschließlich eines USB-Ladegeräts mit einer Gesamtkapazität von 5V / 2,4A (12W) verteilt auf zwei USB-Ausgänge.

Die USB-Anschlüsse der inCharge Pro SI befinden sich an der Vorderseite, direkt über der geerdeten Steckdose. Dieses sorgt für optimalen Zugang zu den USB-Ports.
Installieren Sie die inCharge Pro SI in einem Doppel- oder Dreifachrahmen mit einer normalen Steckdose oder mit einem Lichtschalter, oder eben mit beiden.
Wenn Sie zwei inCharge Pro SI nebeneinander platzieren, haben Sie 4(!!!) Ladestationen an einem Ort erschaffen!

Die inCharge Pro SI ist mit der 2USB chargeMAX-Technologie ausgestattet, die für ein intelligentes und effizientes Laden unerlässlich ist.
Die 2USB chargeMAX Technologie erkennt das Ladeprotokoll des angeschlossenen Gerätes dynamisch. Dies garantiert das effizienteste und optimierte Laden Ihrer Geräte.
Unabhängig davon, ob Sie ein Apple®- oder Android®-Telefon besitzen, sorgt 2USB chargeMAX für schnelleres Laden und spart Ihnen somit Zeit.

Neben dem integrierten USB-Ladegerät mit zwei USB-Ausgängen ist die inCharge Pro SI auch eine ganz “normale” 16A 250VAC-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.
Dies bedeutet, dass selbst leistungsstarke Geräte (Wechselstrom) parallel mit zwei zu ladenden Geräten (Gleichstrom) verwendet werden können.
Dabei beträgt die Energieeffizienz rund 86%(!!!) und der durchschnittliche Standby-Energieverbrauch weniger als 50mW.
Einzigartig ist auch die geringe Einbautiefe der inCharge Pro SI von nur 32mm.
Damit passt diese Steckdose mit doppelter USB-Ladebuchse in jede europäische Standard-Unterputzdose. Die inCharge Pro SI ist sowohl für Neubau- als auch für Renovierungsprojekte hervorragend geeignet. Die Montage und Installation ist so einfach wie die einer normalen Steckdose ohne USB-Ladegerät.
Die Doppelklemmenanschlüsse sind für Anschlußkabel von 1,5 mm2 bis 2,5 mm2 mit massivem geeignet und ermöglichen das Durchschleifen.
Der robuste Montagerahmen mit nicht weniger als 8 Schraubbefestigungspunkten bietet maximale Flexibilität und Kompatibilität für alle gängigen Unterputzdosen.

Ausstattung:
Erkennt das Ladeprotokolle des angeschlossenen Gerätes
Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
Durchschnittlicher Standby-Energieverbrauch 50 mW
Doppelklemmensnschluss 1,5 - 2,5 mm²

Technische Daten:
Einbau-Tiefe: 32 mm · Herstellerfarbe: Reinweiß (glänzend) · Montageart: Unterputz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB

Lieferumfang:
Steckdose,Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz, 08718868449061, 2USB, 2U-449061, JP-5502F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 20,46*
€ 28,22*
€ 4,00*
ab € 21,65*
€ 33,44*
14 Tage
25
€ 6,45*
ab € 29,17*
€ 39,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.