Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2196645-BP Herst.-Nr.: 62.23.9.024.0300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Finder 62.23.9.024.0300 Steckrelais 24 V/DC 16 A 3 Schließer 1 St.
Leistungs-Relais mit 3 Wechslern, Serie 62
Industrie-Steckrelais mit 3 Schließern.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Pins · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Kontaktmaterial: AgCdO · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 38.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 49.1 mm · Produktabmessung, Länge: 35.8 mm · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A
Hinweis: Zulassungen: cULus, EAC, IMQ, RINA, VDE, LR, CSA, CCC. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais, Finder, 62.23.9.024.0300, relais, printrelais |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 8,29* | € 10,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,18* | € 11,93* | | | | | 36 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 13,16* | € 16,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,46* | € 18,72* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,57* | € 22,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|