Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2196602-BP Herst.-Nr.: 43.41.7.006.2000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Finder 43.41.7.006.2000 Printrelais 6 V/DC 10 A 1 Wechsler 1 St.
Niedriges Print-Relais, Serie 43
Rastermaß 3.2 mm
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgCdO · Nennspannung Spule: 6 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.4 mm · Produktabmessung, Länge: 30.2 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Rastermaß: 3.2 mm
Hinweis: Zulassungen: cULus, EAC, VDE, ENEC. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, Finder, 43.41.7.006.2000, JXB1RC1, G6RN-1-DC6 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 4,67* | € 5,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,52* | € 6,88* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,53* | € 7,16* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,57* | € 9,58* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,02* | € 11,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|