Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2660.8505 LED-Signalleuchte Weiß Linse 5 mm 2.85 V 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2162557-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2660.8505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Mentor 2660.8505 LED-Signalleuchte Weiß Linse 5 mm 2.85 V 20 mA

LED-Signalleuchte mit SMD-LED

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Durchlassspannung U(F): 2.85 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Einbau-Tiefe: 18.5 mm · Form (Typ): Linse 5 mm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Weiß · Kopf-Durchmesser: 10 mm · Kopf-Höhe: 2.5 mm · Produktabmessung, Länge: 114.3 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte weiss, kontrolllampe, signalleuchte mentor, Mentor, 2660.8505, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,71*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.