Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102X-2114545-BP Herst.-Nr.: 14514 EAN/GTIN: 4039621003011 |
| |
|
|  |  |
 | Aerosoft Honeycomb Alpha Flight Controls Flugsimulator-Steuerhorn USB PC Schwarz
Honeycomb Alpha Flight Controls
Komponenten in Luftfahrt-Qualität Realistische Ergonomie 180°-Drehwinkel, selbstzentrierend Schalttafel mit Hintergrundbeleuchtung Zahlreiche Schalter und Tasten Stabile Konstruktion Montagemöglichkeiten für andere Honeycomb- und Saitek-Produkte Entwickelt und hergestellt von Piloten und Luftfahrtingenieuren in Kalifornien
Honeycomb Aeronauticals Alpha Flight Controls ist eines der fortschrittlichsten Steuerhörner, das gegenwärtig für die Flugsimulation am PC zur Verfügung steht. Es wurde konzipiert, um den Anforderungen von Flugsimulator-Nutzern, aber auch von Flugschülern und Piloten zu entsprechen. Alle internen Komponenten sind in Luftfahrt-Qualität gefertigt und bieten mit einer realistischen Ergonomie ein wirklichkeitsgetreues Flugerlebnis.
Die hochwertige Mechanik bietet für die Querrudersteuerung einen realistischen vollen 180°-Drehwinkel mit einem selbstzentrierenden Mechanismus ohne Totzone. In Längsrichtung erlaubt die Stahlwelle einen Bewegungsraum von 15 cm. Der Mechanismus ist vollständig aus Metall gefertigt und gewährleistet so eine lange Haltbarkeit.
Das Yoke verfügt über ein Schalter-Panel mit Batterie- und Alternator-Schalter, Avionik-Hauptschalter sowie Lichtschaltern. Es ist mit einer roten LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, sodass es auch nachts gut bedienbar ist. Ebenfalls vorhanden ist ein Zündschalter, wie er bei Kolbenmotorflugzeugen üblich ist.
Am linken Griff befinden sich zwei Tasten, zwei 2-Wege-Hat-Switches und eine Push-to-Talk-Taste, während der rechte Griff über zwei weitere 2-Wege Hat-Switches, einen 8-Wege-Rundblickschalter sowie eine Taste verfügt.
Dank einer passenden Halterung sind die Alpha Flight Controls sowohl mit Honeycomb- als auch mit Saitek-Produkten kompatibel. Die enthaltene Treiber- und Konfigurationssoftware hält individuelle Profileinstellungen für verschiedene Flugzeuge bereit und ist mit Windows und macOS kompatibel.
Kompatibel mit: Flight Simulator X Prepar3D XPlane 11 Flight Sim World
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Konsolen): PC · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden
Systemvoraussetzungen: USB-Anschluss,Betriebssystem: Microsoft Windows®, macOS
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04039621003110, 04039621003011, Aerosoft, 14514, Honeycomb Alpha Flight Controls |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 205,45* | € 242,58* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 213,09* | € 242,59* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 220,08* | € 250,01* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 224,44* | € 255,80* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 268,17* | € 304,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|