| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1948133-BP Herst.-Nr.: 00430373 EAN/GTIN: 4021553088679 |
| |
|
| | |
| Barthelme SMD-LED-Set 3528 Grün 400 mcd 120 ° 18 mA 3 V 100 St. Bulk
SMD LED Sortiment
Kompakte LED-Chips für verschiedenste Einsatzgebiete. Unter anderem eignen sich die SMD-Chips ideal zur Hintergrundbeleuchtung oder für Applikationen in LCDs, Armaturenbrettern, Telefonen, Faxgeräten und Schaltern.
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 3528 · Durchlassspannung U(F): 3 V · Durchlassstrom I(F): 18 mA · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 400 mcd · Produktabmessung, Breite: 2.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.8 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: 00430373 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-led grün, smd-led, smd-led 3v, Barthelme, 00430373, led, LED, smd-led-sortiment 100 teile |
| | |
| |