| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1948109-BP Herst.-Nr.: 00430349 EAN/GTIN: 4021553088433 |
| |
|
| | |
| Barthelme SMD-LED-Set 1206 Grün 400 mcd 120 ° 20 mA 3 V 100 St. Bulk
SMD LED Sortiment
Kompakte LED-Chips für verschiedenste Einsatzgebiete. Unter anderem eignen sich die SMD-Chips ideal zur Hintergrundbeleuchtung oder für Applikationen in LCDs, Armaturenbrettern, Telefonen, Faxgeräten und Schaltern.
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Durchlassspannung U(F): 3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 400 mcd · Produktabmessung, Breite: 1.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: 00430349 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-led grün, smd-led, smd-led 3v, Barthelme, 00430349, led, LED, smd-led-sortiment 100 teile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,11* | € 22,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,24* | € 22,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,47* | € 23,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1647* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|