Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1842191-BP Herst.-Nr.: 62.82.8.230.0040 EAN/GTIN: 8012823123707 |
| |
|
| | |
| Finder 62.82.8.230.0040 Steckrelais 230 V/AC 16 A 2 Wechsler 1 St.
Leistungsrelais, Serie 62.82
Technische Daten: Abfallzeit: 4 ms · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Ansprechspannung (max.): 253 V/AC · Ansprechspannung (min.): 184 V/AC · Ansprechzeit: 11 ms · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgCdO · Nennspannung Spule: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 38.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35.8 mm · Relais-Besonderheiten: mit Prüftaste, blockierbar,mit Anzeige, mechanisch · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Hinweis: Zulassungen: cULus, EAC, IMQ, RINA, VDE, LR, CSA, CCC. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais, Finder, 62.82.8.230.0040, relais, printrelais |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 12,76* | € 15,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,11* | € 18,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,67* | € 20,66* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,79* | € 21,30* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,531* | € 21,968* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|