Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 58600013 58600013 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) BA9s Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-184168-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     58600013
EAN/GTIN:
     4021553023533
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Barthelme 58600013 58600013 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) BA9s Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter

LED-Signalleuchten-Gehäuse Pilot Light 22 mm für BA9s

LED-Signalleuchten-Gehäuse mit BA9s-Sockel, dadurch individuell mit BA9s-LED-Leuchtmitteln zu bestücken. Das Leuchtmittel ist von der Vorderseite austauschbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Material: Kunststoff · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Passend für (LEDs): BA9s · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Produktabmessung, Ø: 29 mm · Typ: 58600013 · Weitere technische Daten: Frontplattenstärke: 7 mm · Leistung: (LED-Leuchtmittel) 3 W · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne LED-Leuchtmittel BA9s. Bitte separat mitbestellen. Die Betriebsspannung und der Betriebsstrom ist vom verwendeten Leuchtmittel abhängig.
Weitere Suchbegriffe: LED-Fassung, Signallampe, Überwurfmutter, barthelme led ba9s, led ba9s, ba9s 3w, 4021553023533, Barthelme, 58600013, led fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,56*
1
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,56*
Lager 102
43
1
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.