Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA Opto OCL-400 BA460-X-T SMD-LED 1108 Blau 60 mcd 120 ° 20 mA 3 V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-182163-BP
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     OCL-400 BA460-X-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
smd-led 3v
OSA Opto OCL-400 BA460-X-T SMD-LED 1108 Blau 60 mcd 120 ° 20 mA 3 V Tape cut

SMD-LED im Keramikgehäuse

Die kompakte LED mit geringen Abmessungen von nur 3 x 2 x 1 mm ist im weißen Keramikgehäuse untergebracht. Optimal bei beengten Platzverhältnissen.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1108 · Durchlassspannung U(F): 3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Blau · Lichtstärke I(V): 60 mcd · Produktabmessung, Breite: 2 mm · Produktabmessung, Höhe: 1 mm · Produktabmessung, Länge: 3 mm · Typ: OCL-400 BA460-X-T · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Wellenlänge: 460 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: OSA Opto, OCL-400 BA460-X-T, LED, smd led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 0,89*
Lager 102
2447
1
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.