Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 66100013 66100013 Anschlusskabel Kabellänge: 1.00 m 24 V/DC (L x B x H) 1000 x 7 x 3 mm 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-181157-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66100013
EAN/GTIN:
     4021553732015
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Illu Leitung
Barthelme 66100013 66100013 Anschlusskabel Kabellänge: 1.00 m 24 V/DC (L x B x H) 1000 x 7 x 3 mm

RGB-Anschlusskabel für LEDlight flex

Silikonfreies Spezialkabel mit einer Länge von 1 m für den einfachen Anschluss am RGB LEDlight flex.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Anschlusskabel, FL-LiYY 1 x 0,5 mm² (+ Weiß)/3 x 0,34 mm² (- Rot/Grün/Blau), Isolation PVC · Betriebsspannung: 24 V/DC · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 1.00 m · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Suchbegriffe: Illuleitung, Illuminationsleitung, flachkabel 1x20, flachkabel, flachbandkabel 1m, 4021553732015, Barthelme, 66100013, led-leiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 4,95*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,26*
€ 4,96*
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,10* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.