Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Galaxy Profiles 8102080 8102080 Endkappe PVC (L x B x H) 20 x 10 x 2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1666790-BP
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8102080
EAN/GTIN:
     9010111000272
Suchbegriffe:
Galaxy Profiles
8102080
led-leiste
led leiste
ENDKAPPE E39 FÜR PROFIL PO17, 1 STK

Qualitativ hochwertige Endkappe aus PVC für
den professionellen Abschluss des LED
Aluminium-Profils per Stecksystem.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel. · Herstellerfarbe: Grau · Material: PVC · Produkt-Art: Endkappe · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · RoHS-konform: Ja

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,58*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.