Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Galaxy Profiles 8102080 8102080 Endkappe PVC (L x B x H) 20 x 10 x 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X884071
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8102080
EAN/GTIN:
     9010111000272
Suchbegriffe:
Galaxy Profiles
led-leiste
led leiste
Qualitativ hochwertige Endkappe aus PVC für
den professionellen Abschluss des LED
Aluminium-Profils per Stecksystem.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Länge:
20 mm
Farbe:
grau
Breite:
10 mm
RoHS-konform:
Ja
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Grau
Kategorie:
Endkappe
Produkt-Art:
Endkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.