| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1642392-BP Herst.-Nr.: 58500513 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Barthelme 58500513 LED-Signalleuchte Grün 12 V/AC,12 V/DC 16 mA
LED Signallampe glanzchrom
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 110 ° · Anschluss (Bauelemente): Löten · Betriebsspannung: 12 V/AC,12 V/DC · Durchlassstrom I(F): 16 mA · Frontplatten-Stärke: 9 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Grün · Kopf-Durchmesser: 9.50 mm · Kopf-Höhe: 5 mm · LED-Besonderheiten: Innenreflektor · Lebensdauer: 25000 h · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Typ: 58500513 · Wellenlänge: 525 nm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte grün 12v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, Barthelme, 58500513, LED, signalleuchte, signallampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,89* | € 6,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 6,27* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,81* | € 30,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|