Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DTPK-P-25-BK-K 6560-0108-03 D-SUB Gehäuse Polzahl: 25 Kunststoff 180 ° Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     102X-1612530-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6560-0108-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
d-sub gehäuse 25polig kunststoff
encitech DTPK-P-25-BK-K 6560-0108-03 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 25 Kunststoff 180 ° Schwarz 1 St.

D-SUB Gehäuse DTPK-P

Polzahl (num): 25
Kunststoff

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Ja · Kabelausgänge: 1 · Polzahl (num): 25 · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.6 mm · Produktabmessung, Länge: 53.4 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: 1 Kabeleingang gerade,mit Rändelschraube 4-40 UNC · Temperaturbereich (Details): -55°C - +110 °C

Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse 25 polig, encitech, 6560-0108-03, DTPK-P-25-BK-K, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,24*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,26*
1
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 2,55*
1 Tag
64
1
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 4,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.