| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1608609-BP Herst.-Nr.: ODG01BA9R24PD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Oshino ODG01BA9R24PD LED-Signalleuchte Grün BA9s 28 V/DC 1500 mcd
LED-Lampe BA9S
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 28 V/DC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC · Betriebsstrom: 19 mA · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 1500 mcd · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 9.80 mm · Sockel: BA9s · Technologie (LEDs): GaN · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: ODG01BA9R24PD · Wellenlänge: 523 nm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led ba9s 28v grün, led ba9s, ba9s 28v, Oshino, ODG01BA9R24PD, LED, signalleuchte, signallampe |
| | |
| |