Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HuiYuan SMD-LED mehrfarbig 3528 Rot, Grün 130 mcd, 235 mcd 120 ° 20 mA 2.4 V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1603145-BP
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     3528SURSUGC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
HuiYuan SMD-LED mehrfarbig 3528 Rot,Grün 130 mcd,235 mcd 120 ° 20 mA 2.4 V Tape cut

SMD-LED mehrfarbig

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 3528 · Durchlassspannung U(F): 2.4 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Rot,Grün · Lichtstärke I(V): 130 mcd,235 mcd · Technologie (LEDs): AlGaInP,InGaN · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Wellenlänge: 635 nm,565 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: HuiYuan, 3528SURSUGC, LED, smd led, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,172*
Lager 102
1789
1
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.