Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 70113622 LED-Signalleuchte Amber E10 230 V/DC, 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1595596-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     70113622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leds mit Schraubsockel
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Barthelme 70113622 LED-Signalleuchte Amber E10 230 V/DC,230 V/AC

Flat LED Lampe

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 90 ° · Betriebsspannung: 230 V/DC,230 V/AC · Betriebsstrom: 4 mA · Herstellerfarbe: Amber · Leistung: 0.92 W · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Sockel: E10 · Typ: 70113622

Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel E10, Sockel E10, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, barthelme meldeleuchte, Barthelme, 70113622, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 3,70*
Lager 102
103
1
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.