Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS MidPower-LED-Modul Warmweiß 0.95 W 135 lm 120 ° 6.3 V 150 mA TRU-LEDMO-STAR-130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1582395-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TRU-LEDMO-STAR-130
EAN/GTIN:
     4016139310725
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
TRU COMPONENTS MidPower-LED-Modul Warmweiß 0.95 W 135 lm 120 ° 6.3 V 150 mA TRU-LEDMO-STAR-130

SMD-LED

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs (Details): 1 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): Sonderform · Beleuchtungsstärke (lx): 42 lx · Betriebsspannung: 6.3 V · Betriebsstrom: 150 mA · Farbtemperatur max.: 2700 K · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Herstellerfarbe: Warmweiß · LED-Besonderheiten: auf Platine · Leistung: 0.95 W · Lichtstrom (phi): 135 lm · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.2 mm · Produktabmessung, Länge: 19.8 mm · Typ: TRU-LEDMO-STAR-130

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TRU-LEDMO-STAR-130, Nichia, 757
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,91*
Lager 102
1670
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.