Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esotec Multipower Leuchte 121000 LED-Leuchte Passend für (Batterie-Zubehör) Solar Multipower 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1576762-BP
Hersteller:
     Esotec
Herst.-Nr.:
     121000
EAN/GTIN:
     4260057865533
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Esotec Multipower Leuchte 121000 LED-Leuchte Passend für (Batterie-Zubehör) Solar Multipower 5W

LED-Leuchte Multipower

Mit Schalter
20 weiße LEDs
Lichtstrom 80 lm

Hochwertige LED-Leuchte für das Solar Multipower 5 W System. Somit können Sie z.B. das Gartenhaus, Zelt oder auch einen Pavillon ausleuchten.

Technische Daten:
Passend für (Batterie-Zubehör): Solar Multipower 5W · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Weitere technische Daten: Lichtstrom 80 lm · Kabellänge 2,9 m · Leistung 1 W · Lichtfarbe kaltweiß, 6000 Kelvin · Schutzklasse III · Schutzart IP20

Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar-leuchte esotec, solar lampe, Esotec, 121000, Multipower Leuchte, Solarbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,34*
€ 9,72*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 9,73*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 13,68*
€ 19,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.