Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1555058 ESD Rundzange Gerade 144 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1555058-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1555058
EAN/GTIN:
     4016139193021
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
TOOLCRAFT 1555058 ESD Rundzange Gerade 144 mm

ESD Rundzange 140 mm

2-Komponenten-ESD-Griffhüllen
Hochwertiger HRC Stahl für extrem hohe Anforderungen
Lange runde Backen

Die qualitativ hochwertige Zange zum Greifen, Halten und Biegen für feinste Montagearbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik ist äußerst stabil und hat einen extrem robusten Härtewert von 43~46 HRC. Der ergonomisch gestaltete Zwei-Komponenten Griff ist angenehm weich und führt zu erhöhtem Komfort und bester Handhabung. Die Rundzange mit ihren langen runden Backen ist vollständig ESD-konform und ihr seidenweicher Gang ist höchsten Ansprüchen gewachsen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Backenform: Gerade · Gewicht: 78 g · Material: HRC-Stahl · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 144 mm · Weitere technische Daten: 43~46 HRC
ESD Funktion

Weitere Suchbegriffe: rundzange, TOOLCRAFT, 1555058
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
132
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,63*
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 6,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.