Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LR 1401 LED bedrahtet Blau Rechteckig 2 x 4 mm 80 mcd 50 ° 20 mA 3.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-154138-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LR 1405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
LR 1401 LED bedrahtet Blau Rechteckig 2 x 4 mm 80 mcd 50 ° 20 mA 3.2 V

Rechteck-LED

4 x 2 mm LED für Anzeige- und Signalzwecke. Auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet. Gehäuse eingefärbt.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 2 x 4 mm · Herstellerfarbe: Blau · Lichtstärke I(V): 80 mcd · Linsentyp (Details): Rechteckig · Produktabmessung, Breite: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 4 mm · Typ: LR 1401 · Weitere technische Daten: Leuchtfläche 4 x 2 mm · Wellenlänge: 470 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: LR 1405, LR 1401, LED 2x4mm, LED, beleuchtungs-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.