| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1517204-BP Herst.-Nr.: 58510114 EAN/GTIN: 4021553070605 |
| |
|
| | |
| Barthelme 58510114 LED-Signalleuchte Blau 12 V DC/AC 58510114
LED-Signalleuchte rechteckig 18 x 24 mm IP40
Die LED-Signalleuchten mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm sind geeignet zur optischen Anzeige von Betriebszuständen bei Maschinen, Anlagen usw. Die Befestigung erfolgt mittels Schraubgewinde und Überwurfmutter (Wandstärke 1 - 6 mm).
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Lötfahne · Betriebsspannung: 12 V DC/AC · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Einbau-Tiefe: 30 mm · Frontplatten-Stärke: 1 - 6 mm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Blau · Kopf-Höhe: 9 mm · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 39 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: 58510114
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe blau 12v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, Barthelme, 58510114, LED, signalleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,97* | € 5,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,55* | € 5,48* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,72* | € 25,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|