| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1425201-BP Herst.-Nr.: 1425201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| AFE BT91-SS-124D Printrelais 24 V/DC 20 A 1 Wechsler 1 St.
Printrelais, Serie BT91 (D)
Technische Daten: Abfallzeit: 5 ms · Anschluss (Bauelemente): Lötpins,Flachstecker 6.4 mm · Ansprechzeit: 10 ms · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Gewicht: 32 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Ag · Lebensdauer (elektrisch): 1 x 105 Schaltspiele · Lebensdauer (mechanisch): 1 x 107 Schaltspiele · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 32.2 mm · Schaltleistung (max.): 5000 VA · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 20 A · Spulenleistung: 900 mW · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 640 Ω
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, AFE, 1425201, BT91-SS-124D, BT91SS124D, relais |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,22* | € 1,88* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,23* | € 1,89* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,17* | € 13,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|