Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFE BPH-SS-124LM Printrelais 24 V/DC 20 A 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1425198-BP
Hersteller:
     AFE
Herst.-Nr.:
     BPH-SS-124LM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
AFE BPH-SS-124LM Printrelais 24 V/DC 20 A 1 Schließer 1 St.

Printrelais, Serie BPH (LM)

Technische Daten:
Abfallzeit: 5 ms · Anschluss (Bauelemente): Lötpins,Flachstecker 6.3 mm · Ansprechzeit: 10 ms · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Gewicht: 22 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Ag · Lebensdauer (elektrisch): 1 x 105 Schaltspiele · Lebensdauer (mechanisch): 1 x 107 Schaltspiele · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 15.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.3 mm · Produktabmessung, Länge: 30.1 mm · Schaltleistung (max.): 5540 VA · Schaltspannung (max.): 277 V/AC · Schaltstrom (max.): 20 A · Spulenleistung: 900 mW · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 640 Ω

Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, AFE, BPH-SS-124LM, BPHSS124LM, relais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 1,88*
Lager 102
34
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,90*
7 Tage
34
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,13*
€ 13,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.