| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1405664-BP Herst.-Nr.: 1405664 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| AFE BPM2-SS-205L Printrelais 5 V/DC 5 A 2 Wechsler 1 St.
Printrelais, Serie BPM2 (L)
Technische Daten: Abfallzeit: 5 ms · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechzeit: 10 ms · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Gewicht: 13 g · Herstellerfarbe: Blau · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: Ag · Lebensdauer (elektrisch): 1 x 105 Schaltspiele · Lebensdauer (mechanisch): 1 x 107 Schaltspiele · Nennspannung Spule: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 20.4 mm · Produktabmessung, Länge: 29.3 mm · Schaltleistung (max.): 150 W,1250 VA · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Spulenleistung: 540 mW · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 46 Ω
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, AFE, 1405664, BPM2-SS-205L, BPM2SS205L, relais |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,06* | € 1,64* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,07* | € 1,66* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,90* | € 11,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|