Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1002-01-1*5V13 Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1389874-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1002-01-1*5V13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Connfly DS1002-01-1*5V13 Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 5 1 St.

Buchsenleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 5

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Buchsenform: Rund · Buchsentiefe: 3 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktoberfläche: verzinnt · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 5 · Polzahl je Reihe: 5 · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stift-Ø: 0.46 mm · Stiftform: Rund · Stiftlänge (Printseitig): 3.20 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Ja

Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1002-01-1*5V13
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,30*
Lager 102
887
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,32*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,92*
€ 15,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.