Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS2W Funk Bewegungsmelder Aufputz 1-Kanal Reichweite max. (im Freifeld) 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1270203-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1270203
EAN/GTIN:
     4016138935752
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
RS2W Funk Bewegungsmelder Aufputz 1-Kanal Reichweite max. (im Freifeld) 150 m

RS2W Funk-Bewegungsmelder für den Außenbereich

Empfangsbestätigung des Schaltsignales
Bis zu 150 m Reichweite
Einstellbare Einschaltdauer

Mit diesem Funk-Bewegungsschalter können Ihre Schalter des Funkschaltsystems RS2W automatisch gesteuert werden. Durch die Batterieversorgung kann der Bewegungsmelder ohne großen Aufwand auch im geschützten Außenbereich platziert werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit,Licht · Anzahl Kanäle: 1 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Betriebsspannung: 3 V/DC · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 95 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kanäle (LOV - nur für Titel): 1-Kanal · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 71 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Serie (Haustechnik): RS2W · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Schutzart: IP44 · Erfassungsbereich: 140° horizontal, 90° vertikal · PIR-Reichweite: 8 m

Lieferumfang:
Funk-Bewegungsmelder · 2x AAA Micro-Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, 1270203, #WorksWithMediolaSwitching
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
154
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,15*
€ 4,00*
ab € 9,63*
€ 13,93*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,82*
€ 26,38*
€ 3,50*
ab € 33,18*
€ 45,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.