Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DS1225AD-150IND+ Speicher-IC EDIP-28 NVSRAM 64 kBit 8 K x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1121880-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1225AD-150IND+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Maxim Integrated DS1225AD-150IND+ Speicher-IC EDIP-28 NVSRAM 64 kBit 8 K x 8

Speicher-IC

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): EDIP-28 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Montageart: Durchführungsloch · Organisation: 8 K x 8 · Speicher-Typ: NVSRAM · Speicherformat (IC): RAM · Speichergröße (IC): 64 kBit · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V · Zugriffszeit: 150 ns

Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, nv ram, Maxim Integrated, DS1225AD-150IND+, 797-9376, DS1225AD-150IND+-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,62*
€ 18,99*
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 13,06*
€ 19,01*
6 Tage
68
€ 6,99*
ab € 26,57*
€ 37,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.