Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sound Blaster SoundBlaster Audigy FX 5.1 Soundkarte, Intern PCIe x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-792417-BP
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     70SB157000000
EAN/GTIN:
     5390660184635
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte 5.1
soundkarte
soundkarte pcie x1
Sound Blaster SoundBlaster Audigy FX 5.1 Soundkarte, Intern PCIe x1

Creative Sound Blaster Audigy FX PCIe-Soundkarte 5.1

Packender Surround-Sound wie im Kino
Sound Blaster Audigy Fx Systemsteuerung

PCIe-Soundkarte mit SBX Pro Studio
Die Sound Blaster Audigy Fx ist die optimale Soundkarte zum Umstieg von herkömmlichen Motherboard-Audiolösungen auf legendären Sound Blaster-Klang. Durch die SBX Pro Studio-Technologie bietet die Karte herausragenden 5.1-Kinoklang bei Filmen, Musik und Spielen. Mit dabei: Die Sound Blaster Audigy Fx Systemsteuerung, mit der Sie Ihre SBX Pro Studio-Einstellungen perfekt im Griff behalten.

Die perfekte Sound Blaster-Aufrüstung
Die Sound Blaster Audigy Fx ist eine Soundkarte halber Bauhöhe mit der mächtigen SBX Pro Studio-Technologie unter der Haube. Sie verwandelt Ihr System im Handumdrehen in ein 5.1-Entertainmentsystem mit Surroundklang wie im Kino, der Filmen, Musik und Spielen den perfekten Schliff verleiht! Zusätzlich überzeugt die Sound Blaster Audigy Fx mit einem hochwertigen D/A-Wandler (24 Bit, 192 kHz bei der Wiedergabe), 106 dB Rauschabstand und einem 600-Ohm-Kopfhörerverstärker aus dem Highend-Segment zum Monitoring in Studioqualität.

Mehrkanalklang wie im Kino
Die PCIe-Soundkarte in halber Bauhöhe ist für Heimkino-PCs wie geschaffen. Mit dieser Soundkarte erleben Sie Sound Blaster-Klang zuhause, wie er sonst nur großen Kinosälen vorbehalten war. Die Sound Blaster Audigy Fx ist mit 5.1-Kanal-Audioausgängen ausgestattet, so dass Ihre Mehrkanallautsprecher schnell und problemlos Anschluss finden.

Unabhängige Line- und Mikrofoneingänge
Die Sound Blaster Audigy Fx ist mit unabhängigen Line- und Mikrofoneingängen ausgestattet; so können Sie zwei unterschiedliche Audioquellen gleichzeitig auch Ihren PC anschließen.
Lassen Sie sich beispielsweise beim Gesang von Ihrem MP3-Player begleiten und zeichnen Sie Ihren Auftritt einfach auf, damit auch Ihre Freunde etwas davon haben!

Anschlüsse
Line-Eingang: 1 x 3,5 mm Klinke
Mikrofoneingang : 1 x 3,5 mm Klinke
Kopfhörer-/Front-Ausgang: 1 x 3,5 mm Klinke
Ausgang hinten: 1 x 3,5 mm Klinke
Mitte/Subwoofer: 1 x 3,5 mm Klinke

Technische Daten:
Bus-System: PCIe x1 · Kanäle (Soundkarten): 5.1 · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Subwoofer · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Mikrofon (3.5 mm Klinke),Audio-Line-in

Lieferumfang:
Sound Blaster Audigy Fx-Soundkarte (mit Slotblech für volle Bauhöhe) · Kurzanleitung · Installations-CD mit: Treiber für Windows® 7, 8, Vista™ · Creative-Softwarepaket · Benutzerhandbuch im PDF-Format · Slotblech für halbe Bauhöhe.

Systemvoraussetzungen:
Intel® Core™ 2 Duo oder entsprechender AMD®-Prozessor mit mindestens 2,2 GHz (empfohlen) · Intel®-, AMD®- oder vollständig kompatibler Hauptplatinen-Chipsatz · Microsoft® Windows® 8 (32/64 Bit) · Windows® 7 (32/64 Bit) · Windows® Vista® (32/64 Bit) · 1 GB RAM · Mehr als 600 MB freier Festplattenspeicher · 1 freier PCI Express®-Steckplatz · Verfügbares CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Sound Blaster
Kanäle (Soundkarten):
5.1
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Audio-Line-in
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Subwoofer
Bus-System:
PCIe x1
Produkt-Art:
Soundkarte|ツ| Intern
Weitere Suchbegriffe: 54651184633, Sound Blaster, 70SB157000000, SoundBlaster Audigy FX
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 29,18*
€ 39,25*
6 Tage
451
€ 1,00*
ab € 35,25*
€ 46,81*
€ 4,00*
ab € 35,23*
€ 46,81*
11 Tage
100
€ 5,00*
ab € 35,23*
€ 47,54*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 36,74*
€ 48,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Creative Labs
70SB155000001
ab € 46,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.