Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband unlaminiert Brother TZe TZe-N201 Bandfarbe: Weiß Schriftfarbe:Schwarz 3.5 mm 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-774614-BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZEN201
EAN/GTIN:
     4977766692762
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
brother bezeichnungsmaterial
Schriftband unlaminiert Brother TZe TZe-N201 Bandfarbe: Weiß Schriftfarbe:Schwarz 3.5 mm 8 m

TZE-Schriftbandkassette unlaminiert

Ideal für Bschriftungen im Innenbereich

Nicht laminiertes Schriftband, welches sich für Beschriftungen im Innenbereich bzw. für private Zwecke eignet.

Technische Daten:
Bandfarbe: Weiß · Kompatible Geräte (nur für Suche): brother tz;brother tze;p-touch;ptouch;brother band;brother schriftband;brother tape;brother etiketten;brother kassette;brother tz tape;brother tze tape;brother ptouch tape;brother p-touch tape;brother tz kassette;brother tze kassette;brother tz band;brother tze band;brother tz schriftband;brother tze schriftband;P-touch RL700S;P-touch P950NW;P-touch P710BT;P-touch P900W;P-touch P750W;P-touch P700;P-touch P300BT;P-touch H500LI;P-touch H500;P-touch H300LI;P-touch H300;P-touch H200;P-touch H110;P-touch H105WB;P-touch H105;P-touch E550WVP;P-touch E500VP;P-touch E500;P-touch E300VP;P-touch E300;P-touch E110VP;P-touch E110;P-touch E100VP;P-touch E100;P-touch D800W;P-touch D800;P-touch D600VP;P-touch D600;P-touch D450VP;P-touch D450;P-touch D400VP;P-touch D400;P-touch D210VP;P-touch D210;P-touch D200BWVP;P-touch D200VP;P-touch D200BW;P-touch D200;P-touch Cube;P-touch 9800PCN;P-touch 9700PC;P-touch 7100VP;P-touch 2730VP;P-touch 2700VP;P-touch 2430PC;P-touch 2100VP;P-touch 2030VP;P-touch 1830VP;P-touch 1290VP;P-touch 1290DT;P-touch 1290;P-touch 1280DT;P-touch 1280 · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): Brother · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): P-touch 1005F,P-touch 1005FB,P-touch 1005BTS,P-touch 1010,P-touch 1090,P-touch 1230PC,P-touch 1280,P-touch 1280CB,P-touch 1280DT,P-touch 1280VP,P-touch 1290,P-touch 1290DT,P-touch 1290VP,P-touch 1830VP,P-touch 2030VP,P-touch 2100VP,P-touch 2430PC,P-touch 2700VP,P-touch 2730VP,P-touch 7100VP,P-touch 9700PC,P-touch 9800PCN,P-touch RL-700S,P-touch D200,P-touch D200VP,P-touch D200WNVP,P-touch D210,P-touch D210VP,P-touch D400VP,P-touch D450VP,P-touch D600VP,P-touch D800W,P-touch E100,P-touch E100VP,P-touch E300VP,P-touch E500VP,P-touch E550VP,P-touch E550WVP,P-touch H105,P-touch H105WN,P-touch H200,P-touch H300,P-touch H300LI,P-touch H500,P-touch H500LI,P-touch P300BT,P-touch P700,P-touch P750W,P-touch P900W,P-touch P950NW · Schriftband-Typ: TZe · Schriftbandbreite: 3.5 mm · Schriftbandlänge: 8 m · Schriftfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schriftfarbe:
Schwarz
Kompatible Geräte (nur für Suche):
brother tz;brother tze;p-touch;ptouch;brother band;brother schriftband;brother tape;brother etiketten;brother kassette;brother tz tape;brother tze tape;brother ptouch tape;brother p-touch tape;brother tz kassette;brother tze kassette;brother tz band;brother tze band;brother tz schriftband;brother tze schriftband;P-touch RL700S;P-touch P950NW;P-touch P710BT;P-touch P900W;P-touch P750W;P-touch P700;P-touch P300BT;P-touch H500LI;P-touch H500;P-touch H300LI;P-touch H300;P-touch H200;P-touch H110;P-touch H105WB;P-touch H105;P-touch E550WVP;P-touch E500VP;P-touch E500;P-touch E300VP;P-touch E300;P-touch E110VP;P-touch E110;P-touch E100VP;P-touch E100;P-touch D800W;P-touch D800;P-touch D600VP;P-touch D600;P-touch D450VP;P-touch D450;P-touch D400VP;P-touch D400;P-touch D210VP;P-touch D210;P-touch D200BWVP;P-touch D200VP;P-touch D200BW;P-touch D200;P-touch Cube;P-touch 9800PCN;P-touch 9700PC;P-touch 7100VP;P-touch 2730VP;P-touch 2700VP;P-touch 2430PC;P-touch 2100VP;P-touch 2030VP;P-touch 1830VP;P-touch 1290VP;P-touch 1290DT;P-touch 1290;P-touch 1280DT;P-touch 1280
Marke:
Brother
Passend für Marke (Beschriftungsgerät):
Brother
Passend für Modell (Beschriftungsgeräte):
P-touch 1005F | P-touch 1005FB | P-touch 1005BTS | P-touch 1010 | P-touch 1090 | P-touch 1230PC | P-touch 1280 | P-touch 1280CB
Schriftband-Typ:
TZe
Bandfarbe:
Weiß
Schriftbandlänge:
8 m
Schriftbandbreite:
3.5 mm
Produkt-Art:
Schriftband unlaminiert

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 1005 BTS; P-Touch 1005 F; P-Touch 1005 FB; P-Touch 1005 Series; P-Touch 1010; P-Touch 1080; P-Touch 1090; P-Touch 1230 PC; P-Touch 1280; P-Touch 1280 CB; P-Touch 1280 DT; P-Touch 1280 Series; P-Touch 1280 VP; P-Touch 1290; P-Touch 1290 DT; P-Touch 1290 Series; P-Touch 1290 VP; P-Touch 1830 VP; P-Touch 2030 VP; P-Touch 2100 VP; P-Touch 2430 PC; P-Touch 2700 VP; P-Touch 2730 VP; P-Touch 7100 VP; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube; P-Touch Cube plus; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 200; P-Touch D 200 BW; P-Touch D 200 BWVP; P-Touch D 200 Series; P-Touch D 200 VP; P-Touch D 210; P-Touch D 210 Series; P-Touch D 210 VP; P-Touch D 400; P-Touch D 400 AD; P-Touch D 400 Series; P-Touch D 400 VP; P-Touch D 410; P-Touch D 410 Series; P-Touch D 410 VP; P-Touch D 410 Y; P-Touch D 450 VP; P-Touch D 460; P-Touch D 460 btVP; P-Touch D 460 Series; P-Touch D 600 VP; P-Touch D 610 BT; P-Touch D 610 BTVP; P-Touch D 610 Series; P-Touch D 800 W; P-Touch E 100; P-Touch E 100 Series; P-Touch E 100 VP; P-Touch E 110; P-Touch E 110 Series; P-Touch E 110 VP; P-Touch E 300 VP; P-Touch E 500 VP; P-Touch E 560 BTVP; P-Touch GL 200; P-Touch H 100; P-Touch H 100 LB; P-Touch H 100 R; P-Touch H 100 Series; P-Touch H 101; P-Touch H 101 C; P-Touch H 101 GB; P-Touch H 101 LB; P-Touch H 101 Series; P-Touch H 101 TB; P-Touch H 102; P-Touch H 103 W; P-Touch H 105; P-Touch H 105 NB; P-Touch H 105 WB; P-Touch H 105 WN; P-Touch H 107 B; P-Touch H 108 GT; P-Touch H 110; P-Touch H 200; P-Touch H 300; P-Touch H 300 Li; P-Touch H 300 Series; P-Touch H 500; P-Touch H 500 Li; P-Touch H 500 Series; P-Touch H 75; P-Touch H 75 S; P-Touch P 300 BT; P-Touch P 700; P-Touch P 750 Series; P-Touch P 750 TDI; P-Touch P 750 W; P-Touch P 750 W + 4 tapes; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S
Weitere Suchbegriffe: 4977766692762, Brother, TZEN201, TZe-N201, 764-6091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.