Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Abdeckung SAT-Steckdose System M, 1-M, M-Smart, M-Plan, M-Creativ Polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-611347-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     296719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Merten Abdeckung SAT-Steckdose System M,1-M,M-Smart,M-Plan,M-Creativ Polarweiß glänzend 296719

Zentralscheibe TV/ SAT System M1

Schalterprogramm Merten

Dritte Öffnung für SAT-Buchse ausbrechbar.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Zentralscheibe Radio/ TV/ SAT. SAT-Buchse ausbrechbar · Herstellerfarbe: Polarweiß glänzend · Schalterprogramm-Funktion: SAT-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: System M,1-M,M-Smart,M-Plan,M-Creativ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß glänzend
Marke:
Merten
Ausführung (allgemein):
Zentralscheibe Radio/ TV/ SAT. SAT-Buchse ausbrechbar
Schalterprogramm-Funktion:
SAT-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
System M | 1-M | M-Smart | M-Plan | M-Creativ
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,98*
ab € 2,59*
€ 3,71*
1 Tag
30
€ 6,40*
ab € 2,97*
€ 4,25*
2 Tage
2517
€ 5,80*
ab € 3,15*
€ 4,50*
2 Tage
215
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,52*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
296725
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.