Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4726005-1 Litze H07Z-K 1 x 10 mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-609715-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726005-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050001439697
LAPP
4726005-1
H07Z-K
LAPP 4726005-1 Litze H07Z-K 1 x 10 mm² Grün,Gelb Meterware

H07Z-K 90 °C Einzelader

Flammwidrig nach IEC 60332-2-2

Halogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 7.10 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Halogenfrei,Harmonisiert,Flexibel · Kabeltyp: H07Z-K · Leiteraufbau: Kupferdrahtige Litze; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1 · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 10 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -15 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07Z-K
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 10 mm²
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
10 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Halogenfrei | Harmonisiert | Flexibel
Farbe:
grün | gelb
Herst.-Teilenr.:
4726005-1
Typ (Hersteller-Typ):
H07Z-K
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
7.10 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-15 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferdrahtige Litze; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5
Prüfspannung(en):
2500 V
Normen/Prüfzeichen:
Gem. VDE 0282|ツ| Teil 9/HD 22.9 S1
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,6864*
€ 2,0364*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,50703*
€ 2,34703*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,05033*
€ 2,46033*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,54*
Lager 102
1
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 10,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,35*
€ 12,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,48*
€ 10,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,79*
€ 9,27
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,70*
€ 9,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,90*
€ 8,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,45*
€ 7,68
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,32*
€ 6,33
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.