Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIV 23554T Massekabel 1 x 50 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-606937-BP
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23554T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Massekabel
massekabel 250 a
AIV 23554T Massekabel 1 x 50 mm² Schwarz Meterware

Massekabel

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 14 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Max. Liefermenge am Stück: 25 m · Meterware: Ja · Nennstrom: 250 A · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
50 mm²
Marke:
AIV
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
23554T
Typ (Hersteller-Typ):
M/SK
Nennstrom:
250 A
Außen-Durchmesser:
14 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Massekabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: massekabel, aderleitung schwarz, AIV, 23554T, M/SK, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 20,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,75*
€ 35,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 29,31*
€ 34,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,88*
€ 33,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,07*
€ 31,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,99*
€ 29,74
pro Meter
ab 25 Meter
€ 24,77*
€ 29,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 24,38*
€ 29,01
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,81*
€ 24,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.