Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC® Steckverbinder M23 12polig im Set 75009703 EPIC® KIT M23 A1 12-POL MALE LAPP Inhalt: 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-603948-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009703
EAN/GTIN:
     4044774421193
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
epic-steckverbinder stecker
m23 steckverbinder
EPIC® Steckverbinder M23 12polig im Set 75009703 EPIC® KIT M23 A1 12-POL MALE LAPP Inhalt: 1 Set

EPIC® Steckverbinder M23 12polig im Set

Universelle Verwendung der M23, bestückt mit Lötkontakten. Anwendungsgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Apparatebau, usw.

Technische Daten:
Bemessungsspannung: 100 V · Bemessungsstrom: 7 A · Leiter-Ø: max 1 mm² · Schutzart: IP68 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Gesamtpolzahl:
+ PE
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP68
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
75009703
Typ (Hersteller-Typ):
EPIC® KIT M23 A1 12-POL MALE
Ausführung (allgemein):
Rundstecker-Kit<br>· Stifteinsatz rechts drehend<br>· A1 Einbaudose für Vorderwandmontage
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Bemessungsstrom:
7 A
Bemessungsspannung:
100 V
Leiter-Ø:
max 1 mm²
Pole:
12
Anschluss (Details):
Löten
Temperaturbereich (Details):
-25 - +125 °C
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4044774421193, LAPP, 75009703, EPIC® KIT M23 A1 12-POL MALE
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,72*
€ 20,95*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,18*
€ 21,49*
22 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,14*
€ 21,54*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 16,99*
€ 23,79*
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,78*
€ 29,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,33*
€ 34,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,47*
€ 33,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,94*
€ 30,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,77*
€ 28,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,18*
€ 27,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 20,78* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009702
ab € 21,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.