Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite PAR-38 Spot Halogen-PAR-Scheinwerfer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-593151-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     41929130
EAN/GTIN:
     4026397414301
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Eurolite PAR-38 Spot Halogen-PAR-Scheinwerfer Schwarz

Eurolite PAR-38 Spot schwarz

PAR-38 Scheinwerfer mit E-27 Fassung.

Ausstattung:
Starker Aluminium-Montagebügel · Hitzeisolierte Feststellschraube · Präziser Lichtaustritt · Kräftige Kabelzugentlastung · Einfache Montage.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Leistung: 80 W · Leuchtfarben: Weiß · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz · Gesamtanschlusswert: max. 85 W.

Lieferumfang:
E-27-Sockel, hitzefestes Kabel, Schutzkontaktstecker.

Hinweis:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 215 x 190 x 190 mm
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Länge:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Leuchtfarben:
Weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
80 W
Produkt-Art:
Halogen-PAR-Scheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 21,46*
€ 31,10*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 31,10*
€ 3,50*
ab € 30,84*
€ 43,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.