Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 20 EW-53 Feuchtraum-Schalterprogramm Schutzkontakt-Steckdose Ocean Aufputz Blau, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-552941-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     20 EW-53
EAN/GTIN:
     4011395993156
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
Busch-Jaeger 20 EW-53 Feuchtraum-Schalterprogramm Schutzkontakt-Steckdose Ocean Aufputz Blau,Grün

Steckdose ocean®

Geeignet sowohl für Waschkeller und Wellness- als auch für Produktionsbereiche.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Steckdose · Herstellerfarbe: Blau,Grün · Nennspannung (Details): 250 V/AC · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Ocean Aufputz · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau | Grün
Marke:
Busch-Jaeger
Schutzart:
IP44
Farbe:
blau | grün
Ausführung (allgemein):
Steckdose
Nennstrom:
16 A
Nennspannung (Details):
250 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Ocean Aufputz
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1180
€ 5,90*
ab € 6,64*
€ 8,88*
2 Tage
170
€ 4,98*
ab € 6,65*
€ 8,90*
3 Tage
269
€ 6,40*
ab € 6,67*
€ 8,92*
€ 5,95*
ab € 7,06*
€ 9,34*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
2083-0-0834
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.