Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K270 Wireless Keyboard Funk Tastatur Deutsch, QWERTZ Schwarz Spritzwassergeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-326389-BP
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-003052
EAN/GTIN:
     5099206033139
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Logitech K270 Wireless Keyboard Funk Tastatur Deutsch, QWERTZ Schwarz Spritzwassergeschützt

Logitech® K270 Wireless Tastatur

Spritzwassergeschützt
8 Sondertasten für Internet, Musiksteuerung und häufig verwendete Funktionen
Zuverlässige Logitech® Advanced 2,4-GHz-Funk-Technologie
Unkomplizierte Einrichtung - Plug & Play, keine Softwareinstallation nötig

Immer eine zuverlässige kabellose Verbindung – egal wo Sie Ihre Tastatur verwenden

Das Logitech® Wireless Keyboard K270 bietet eine zuverlässige kabellose Verbindung – egal wo Sie Ihre Tastatur verwenden. Der winzige Logitech Unifying-Empfänger kann ständig – ohne beim Transport beschädigt zu werden – in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben. Und über denselben Empfänger können weitere kompatible Mäuse oder Tastaturen ganz einfach hinzugefügt werden – Sie benötigen keinen zweiten USB-Empfänger und keinen weiteren USB-Anschluss. Die kabellose Logitech Advanced 2,4-GHz-Technologie gewährleistet Ihnen in bis zu 10 Metern Entfernung eine nahezu signalverlustfreie Verbindung. Sie können bis zu 24 Monate ohne lästige Batteriewechsel arbeiten. Die acht Sondertasten und die einfache Plug&Play-Installation sorgen für noch mehr Komfort. Dank des vertrauten Layouts in Standardgröße mit Nummernblock brauchen Sie keine Eingewöhnungszeit. Die Tastatur bietet die Qualität und Zuverlässigkeit, für die Logitech bekannt ist, und bleibt Ihnen dank des spritzwassergeschützten Designs und der UV-beschichteten Tasten für lange Zeit erhalten.

Kabellose Advanced 2,4-GHz-Technologie
Sie können überall arbeiten und spielen, sogar bequem auf dem Sofa. Dank der kabellosen Verbindung mit einer Reichweite von bis zu zehn Metern gibt es nahezu keine Verzögerungen, Ausfälle oder Störungen.

Logitech Unifying-Empfänger
Der winzige kabellose Empfänger kann – ohne beschädigt zu werden – ständig in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben, selbst wenn Sie es transportieren. So ist die Tastatur stets einsatzbereit.

Acht Sondertasten
Die Funktionen, die Sie am häufigsten verwenden, sind nur einen Tastendruck entfernt: Acht Sondertasten bieten direkten Zugriff auf das Internet, E-Mails, Start/Pause, Lautstärke und vieles mehr.

Tastatur in Standardgröße
Die elegante Tastatur spart Platz, ohne Zugeständnisse beim Komfort zu machen – mit vertraut angeordneten Tasten in Standardgröße inklusive Nummernblock und einer breiten und leicht gewölbten Leertaste.

Spritzwassergeschützte Tastatur
Flüssigkeiten können von der Tastatur ablaufen – bei versehentlichem Verschütten besteht daher kein Grund zur Sorge.

Stabile, UV-beschichtete Tasten
Dank der speziellen Beschichtung verblassen die Tasten nicht, sodass Sie auch nach Jahren sehen, was Sie tippen.

24 Monate Batterielebensdauer
Sie können zwei Jahre lang ohne lästiges Batteriewechseln arbeiten. Und der automatische Standby-Modus spart für Sie Energie.

Plug&Play-Komfort
Die Einrichtung ist eine Frage von Sekunden: Stecken Sie einfach den kabellosen Empfänger in einen USB-Anschluss Ihres Computers ein und schon ist Ihre Tastatur einsatzbereit – ganz ohne Software.

Ausstattung:
Multimedia-Sondertasten · Bis zu 24 Monate Batterielebensdauer · Spritzwassergeschütztes Design · Leise und ultraflache Tasten · Ultraschlanke Tastatur in Standardgröße · Strapazierfähige Tasten (getestet für 5 Millionen Anschläge) · Stabile, verstellbare Füße · Fettgedruckte, leuchtend weiße Beschriftung · Plug&Play-Installation - Installation ohne Software · Ein-/Ausschalter.

Technische Daten:
Eingabegeräte-Besonderheiten: Spritzwassergeschützt · Gewicht: 650 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 450 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,Funk 2.4 GHz · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Unterstützte Betriebssysteme: Windows · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
Unifying USB-Empfänger,2x AAA-Batterien,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows 10® · Windows 11® · Chrome OS™ · macOS™ 10.14 oder höher · iOS 11 oder höher · iPadOS 13.1 oder höher · Android 7 oder höher

Hinweis:
Abbildung zeigt Tastaturlayout Englisch, QWERTY. Lieferung erfolgt in Deutsch, QWERTZ.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
450 mm
Marke:
Logitech
Tastaturlayout:
Deutsch|ツ| QWERTZ
Farbe:
schwarz
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Spritzwassergeschützt
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | Funk 2.4 GHz
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
650 g
Produkt-Art:
Tastatur
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
103
€ 4,50*
ab € 22,19*
€ 27,20*
€ 6,70*
ab € 22,32*
€ 27,23*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 22,65*
€ 27,63*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 22,80*
€ 27,76*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,90*
€ 29,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-006350
ab € 29,82*
Zubehör
Logitech
920-006351
ab € 24,41*
Zubehör
Logitech
920-002540
ab € 12,45*
Zubehör
Logitech
920-007127
ab € 35,26*
Zubehör
Logitech
920-007128
ab € 36,45*
Zubehör
Logitech
920-002516
ab € 7,91*
Zubehör
Logitech
920-007905
ab € 18,70*
Zubehör
Logitech
920-002420
ab € 60,11*
Zubehör
Logitech
920-004511
ab € 20,00*
Zubehör
Logitech
920-003967
ab € 29,33*
Zubehör
Logitech
920-002916
ab € 52,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.