Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Sound Blaster Audigy Fx V2 5.1 Soundkarte, Intern PCIe x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2875672-BP
Hersteller:
     Creative
Herst.-Nr.:
     70SB187000000
EAN/GTIN:
     5390660194917
Suchbegriffe:
Creative
70SB187000000
Sound Blaster Audigy Fx V2
Creative Sound Blaster Audigy Fx V2 5.1 Soundkarte, Intern PCIe x1

Creative Sound Blaster Audigy Fx V2

5.1 Surround-Soundkarte von Creative
mit Kopfhörerverstärker bis 600 Ohm
hohe Wiedergabeauflösung
fünf Ein- und Ausgänge

Technische Daten:
Bus-System: PCIe x1 · Gewicht: 57 g · Kanäle (Soundkarten): 5.1 · Produktabmessung, Breite: 117.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 21.6 mm · Produktabmessung, Länge: 121 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke),Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke),Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Audio-Line-in

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
21.6 mm
Produktabmessung, Länge:
121 mm
Produktabmessung, Breite:
117.4 mm
Marke:
Creative
Kanäle (Soundkarten):
5.1
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Audio-Line-in
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Audio|ツ| 5.1 (3.5 mm Klinke)
Bus-System:
PCIe x1
Gewicht:
57 g
Produkt-Art:
Soundkarte|ツ| Intern
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,47*
€ 55,66*
€ 6,78*
ab € 44,07*
€ 58,97*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 44,49*
€ 59,91*
€ 4,00*
ab € 44,78*
€ 59,91*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 47,56*
€ 63,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.