Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec PB1004 Brückengleichrichter KBPC8-PB10 400 V 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2810466-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     PB1004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Diotec PB1004 Brückengleichrichter KBPC8-PB10 400 V 5 A

Bridge, single phase, KBPC8-PB10, 400V, 10A, 150°C

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1.20 V · Durchlassstrom I(F): 5 A · Gehäuseart (Halbleiter): KBPC8-PB10 · I(FSM) 50Hz: 135 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrstrom I(r): 5 µA · U(RRM): 400 V · Weitere technische Daten: Typ: Wire-lead
Gehäuse: KBPC8-PB10
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 400 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 10.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrverzugszeit - trr: ns
Stoßstrom - IFSM: 135.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.20 V
IF: 5.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 400 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
KBPC8-PB10
Typ (Hersteller-Typ):
PB1004
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
5 A
Durchlassspannung U(F):
1.20 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
I(FSM) 50Hz:
135 A
U(RRM):
400 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 400v, brückengleichrichter, diotec brückengleichrichter, Diotec, PB1004, gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,36*
200
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,57*
1 Tag
230
3
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.